アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の スイッチ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の ロータリスイッチ
6接点対応バーチカルタイプロータリースイッチ SRRNシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69060287
品番
SRRN142100
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
振幅(mm)
軸:0.25(最大)
*取付面からの測定位置:15mm
仕様
ウェーハ段数:1
長さ(mm)
操作部:20
接点数
4
使用温度範囲(℃)
-30〜65
角度(°)
切換:30±3
取付寸法(mm)
20
耐熱性
85℃(96h)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V:最小100
寿命
(最大)無負荷:10000cycles 70mΩ、負荷:10000cycles 100mΩ
接触抵抗(mΩ)
(最大)50初期、100寿命後
切換時間
Non shorting
抵抗負荷
定格:DC12V 0.15A(最大)、DC3V 50μA(最小)
耐湿性
40℃、90〜95%RH 96h
操作部形状
丸軸
回路数
3
耐寒性
-40℃(96h)
アズワン品番
67-0436-94
強度
操作部作動方向:1N・m、引張方向:100N
回転トルク(mN・m[gfcm])
70±30
耐電圧(V/min)
AC500
端子強度(N)
5/min