TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 受動部品
TAKMANの 抵抗
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●定格電力:10W●抵抗値:5.1KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:15個
注文コード
69060296
品番
RSBS10J5.1KΩ*15
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電力:10W●抵抗値:5.1KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:15個
アズワン品番
67-0440-93