ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード69060470 品番ZP175
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

電気工事、土木、建築等の作業に
樹脂グリップ付で使いやすくなっています。

仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.75●切断能力(mm)銅線:Φ3.2●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):188●質量(g):260 アズワン品番67-0440-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする