LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
69060515
品番
420634-NST5-2P
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ4.0mm●下穴径:Φ4.1mm〜Φ4.2mm●リベット長さ:6.6mm●ツバ径:Φ8.0mm●適正かしめ板厚:1.2mm〜3.2mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:75本
アズワン品番
67-0443-90