LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
69060524
品番
420629-NST4-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,320
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ3.2mm●下穴径:Φ3.3mm〜Φ3.4mm●リベット長さ:6.0mm●ツバ径:Φ6.4mm●適正かしめ板厚:1.0mm〜3.2mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:100本
アズワン品番
67-0443-87