LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
69060540
品番
420630-NST4-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,510
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ3.2mm●下穴径:Φ3.3mm〜Φ3.4mm●リベット長さ:7.6mm●ツバ径:Φ6.4mm●適正かしめ板厚:1.6mm〜4.8mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:100本
アズワン品番
67-0443-88