LUMINUS
LUMINUSの 電子部品(オンボード)
LUMINUSの 受動部品
LUMINUSの 光エレクトロニクス製品
9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色温度/波長:510〜540nm●光束:2000lm以上●電流値:0.2〜27A●電圧値:2.9〜5.5V
注文コード
69060680
品番
CBT-90-G-L11-CK100
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色温度/波長:510〜540nm●光束:2000lm以上●電流値:0.2〜27A●電圧値:2.9〜5.5V
アズワン品番
67-0457-34