基準磁界 TM-SMFシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●磁束密度:50mT●外形寸法:Φ43mm●高さ:40mm●質量:約0.4kg 注文コード69060698 品番TM-SMF-050
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。
永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。
小型計量。

仕様●磁束密度:50mT●外形寸法:Φ43mm●高さ:40mm●質量:約0.4kg アズワン品番67-0457-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする