大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
注文コード
69060714
品番
8X20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
13
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約18.4
頭部形状
四角
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。