ルビコン
ルビコンの 電子部品(オンボード)
ルビコンの 受動部品
ルビコンの コンデンサ
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●パッケージ:ラジアル●定格電圧:50V●静電容量:10μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:5×11●入数:1
注文コード
69060716
品番
50YXF10MEFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!
長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
仕様
●パッケージ:ラジアル●定格電圧:50V●静電容量:10μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:5×11●入数:1
アズワン品番
67-0457-96