ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 検出・センサ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の センサ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の エンコーダ
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力相:A・B●分解能:25パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点
注文コード
69060795
品番
REC16A25-201-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂シャフトによる静電気対応
小型 16 mm 角のコンパクトサイズ
スイッチ付でローコスト設計
スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回
RoHS 指令対応
仕様
●出力相:A・B●分解能:25パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点
アズワン品番
67-0460-07