グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 診察・検査器具
グローバルサイエンスの 採尿・採便用品
グローバルサイエンスの 尿検査用品
検査用コップ 200mL 滅菌済 200袋
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200袋×1個)
注文コード
69061319
品番
52320
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
滅菌尿コップ1個包装
フタ付。
仕様
●容量:210mL●上径×高さ:Φ71×82mm●コップ材質:オパレイ●目盛:25ml、50ml、75ml、100ml、125ml、150ml、175ml(外側から見えます)●コップの色:白
アズワン品番
67-2190-09