サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 廃棄用品
サンコー(三甲)の 医療廃棄物容器
医療用廃棄物容器 ミッペール 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69061434
品番
67819200WT00
参考基準価格(税別)
¥28,450
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
医療用廃棄物処理容器です。
※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋(67-2196-61)とセットでご購入ください。
仕様
●容量(L):42.8●材質:PP●外寸法(mm):475×330×366●有効内寸法(mm):417×285×332
アズワン品番
67-2196-60