カーボーイ
カーボーイの 配管識別・バルブ表示
カーボーイの 配管識別表示ステッカー
安心クッション L字型900mm ACシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●色:ブラック●幅(mm):18●長さ(m):0.9●長さ(mm):900●厚さ(mm):4●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●高さ(mm):15●入り数(本):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●原産国:中国●コード番号:854-7864
注文コード
69061590
品番
AC64
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
仕様
●色:ブラック●幅(mm):18●長さ(m):0.9●長さ(mm):900●厚さ(mm):4●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●高さ(mm):15●入り数(本):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●原産国:中国●コード番号:854-7864
文字内容
危険
アズワン品番
67-2205-20