大阪魂
寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M8
M10
M12
M16
M20
M24
長さ(mm)
550
180
485
550
520
290
310
320
350
400
340
370
390
410
530
170
510
380
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69061606
品番
8X550
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
550
ねじピッチ
1.25
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。