空調服制電ベスト XE98028シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69061626 品番XE98028-90-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,463
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。
再生PETを使用した地球に優しい空調服ベストです。
高温多湿の場所や作業全般に。

仕様●色:クロ●サイズ:L●着丈(cm):69●胸囲(cm):120●肩幅(cm):45●裾廻(cm):82●裾廻最大(cm):113●帯電防止 JIS T 8118 適合商品●リサイクル●伸縮素材●材質/仕上:本体/ポリエステル100%●原産国:中国●コード番号:368-8860 アズワン品番67-2211-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする