ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの 長袖 空調ウェア・服
空調服制電ベスト XE98028シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
69061644
品番
XE98028-43-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,463
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。
再生PETを使用した地球に優しい空調服ベストです。
高温多湿の場所や作業全般に。
仕様
帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル
色
ブルーグレー
サイズ
M
番号
コード:369-0375
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100(伸縮素材)
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
77、最大:108
アズワン品番
67-2211-87