ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
メタロセン配合ポリ袋 45L 10枚0.020 TMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
69061705
品番
TM47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
メタロセン配合スタンダードポリ袋です。
45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様
●縦(mm):800●横(mm):650●厚さ(mm):0.02●容量(L):45●色:黒●材質/仕上:LLDPE+META●原産国:インドネシア●コード番号:389-1094
容量(L)
45
アズワン品番
67-2213-39