TMC-4PG-TR ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ タカチ電機工業 69061730

TMC-4PG-TR ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ タカチ電機工業 69061730
TMC-4PG-TR ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ タカチ電機工業 69061730
TMC-4PG-TR ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ タカチ電機工業 69061730

ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●色:ライトグレー●極数:4●長さ(mm):60●幅(mm):40●高さ(mm):24●付属ビス:M3×4本(カバー取付ビス)●端子台極数4P●IP65●Rohs対応品●材質/仕上:PBT(難燃グレードUL94V-0)●原産国:韓国●コード番号:346-6560注文コード69061730品番TMC-4PG-TR
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。
産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。
機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。
産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に適しています。

仕様●色:ライトグレー●極数:4●長さ(mm):60●幅(mm):40●高さ(mm):24●付属ビス:M3×4本(カバー取付ビス)●端子台極数4P●IP65●Rohs対応品●材質/仕上:PBT(難燃グレードUL94V-0)●原産国:韓国●コード番号:346-6560アズワン品番67-2219-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする