バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
防寒フーディベスト(ユニセックス) 5034シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アーミカーキ
サイズ
XXL
仕様
耐久撥水加工
注文コード
69061949
品番
5034-61-XXL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
この商品は
色・サイズ・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です。
高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆います。
屋外作業時の防寒・防風に。
仕様
耐久撥水加工
色
アーミカーキ
サイズ
XXL
番号
コード:425-1550
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
73
アズワン品番
67-2225-41
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。