内容量1枚仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●内径(mm):22●外径(mm):50●厚さ(mm):2.9●使用圧力(K):5●寸法(mm):22×58●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2184注文コード69062247品番VN7030-J5S015