ヤマビコ
ヤマビコの 刈払機
ヤマビコの 一般草刈用カッター/チップソー
ブッシュカッターソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69062439
品番
X400000510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
JIS/JQA規格で材質がSKS5です。
一般草刈り用。
仕様
●外径(mm):255●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):25.4●刃数:4●材質/仕上:炭素工鋼(SK55)●原産国:日本●コード番号:263-5766
アズワン品番
67-2238-20