S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):11●刃長(mm):22●全長(mm):85●シャンク径(mm):12●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:323-7420
注文コード
69062859
品番
VS2T11
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
仕様
●刃径(mm):11●刃長(mm):22●全長(mm):85●シャンク径(mm):12●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:323-7420
アズワン品番
67-2249-75