曜日別特売
502322 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063185

502322 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063185
502322 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063185
502322 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063185
502322 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063185
502322 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063185
502322 LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063185

LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個発光色アンバー注文コード69063185品番502322
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能
ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用

用途
電装/LEDランプ
質量(g)92電流(A)12V/MAX0.32A、24V/MAX0.20Aコード長さ(m)3本体寸法(mm)約91×62×67発光色アンバー防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用
注意
※回転灯の取り付けは、緊急自動車や道路作業用車両などの特殊な車両を除き、原則として道路運送車両の保安基準で禁止されています。保安基準など自動車関連法には抵触しないようご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする