JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の その他トラック用車内アクセサリー
日野大型'17プロフィアAT車用シフトダイヤルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
オールメッキ
注文コード
69063219
品番
506450
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
17プロフィア AT車用 シフトダイヤル”メッキ”カバー
10角の美しいデザインで車内noワンポイントアクセントに!
用途
内装/メッキ/17プロフィア専用
付属品
両面テープ(必要に応じて使用)
材質
樹脂/クロームメッキ(ブラック:塗装)
タイプ
オールメッキ
適合車種
日野大型 17プロフィア(H29.5〜 )AT車
注意
※適合は同ページ掲載の通りです。年式及び型式等での適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねますので実際のお車をよくご確認の上お求めください