半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69063270 品番30E-10-BK-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,188
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。
静電火花が飛ばない仕様です。
帯電をきらう空気圧機器の配管用。

仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用流体:空気●使用温度範囲:-20〜+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2032 アズワン品番67-2252-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする