本体写真

EVA 泥除け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69063341 品番 2×500×600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途トラックの泥除けに 厚さ(mm)2 寸法(mm)500×600 【表】黒(ツヤ無し)、【裏】黒(ツヤ有り)
注意
※製品の特性上、新品でも多少のキズが入っている事がありますので、ご了承お願いします。
※入荷時に巻き癖の付いている商品がありますが、重しを置いて天日干しを繰り返すと巻き癖が戻ってきます。
※寒冷地では割れてしまう事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする