表写真 写真は600×900サイズです。

500×600 泥除け カラーミシン JB(日本ボデーパーツ工業) 69063395 500×600 泥除け カラーミシン JB(日本ボデーパーツ工業) 69063395

泥除け カラーミシン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69063395 品番 500×600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

レトロ調の下角が丸い泥除け

用途トラックの泥除けに 寸法(mm)500×600 【フチ】白、【表】赤、【裏】黒
注意
※製品の特性上、新品でも多少のキズが入っている事がありますので、ご了承お願いします。
※生産ロットにつき、多少色ムラが生じます。
※紫外線により、色あせる事があります。
※寒冷地では割れてしまう事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする