本体写真

600×2500 コンベアゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 69063438 600×2500 コンベアゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 69063438

コンベアゴム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69063438 品番 600×2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ゴムの間に布が入っており、切れにくく非常に丈夫です。

用途トラックの泥除けなどに 厚さ(mm)6 寸法(mm)600×2500 生地布入りゴム
注意
※再生ゴムを使用している特性上、新品でも多少のキズや汚れが入っている事がありますので、ご了承お願いします。
※生産ロットにつき、多少色ムラが生じます。
※紫外線により、色あせる事があります。
※寒冷地では割れてしまう事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする