大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ(ウィット(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
ねじの呼び
W1/2
注文コード
69063453
品番
1/2X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/2
長さ(mm)
40
山数
12
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)3.26/(最小)2.34
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)6.95/(最小)5.75
寸法n(mm)
(最大)2.84/(最小)2.34
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)24.60/(最小)23.40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69063453
1/2X40
69129138
1/2X40
(-)皿小ねじ(ウィット(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(1本)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました