大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+ー)バインド小ねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
69063593
品番
4X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
5
頭部形状
バインド
材質
黄銅
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
8.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69063593
4X5
69129208
4X5
(+ー)バインド小ねじ(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(46本)
¥
759
税込
¥
835
注文コードが変更になりました