潤工社
潤工社の ポンプ用部品・アクセサリー
潤工社の ポンプ用部品
AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69063629
品番
AO-10
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。
ウレタンエアーホースAH用
ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
仕様
●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):10●全長(mm):127●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:16●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6747
アズワン品番
67-2257-63