用途飛来落下物用・墜落時保護用
材質帽体:ABS樹脂
質量(g)410
タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8W
サイズ(cm)着:最大61
寸法(幅W×高さH)(mm)約284×約157
検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3882、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3881
材質(カバー)PC樹脂
内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色
装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
色(カバー)ブルー
色(帽体)12010クリーム