大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69063794
品番
5X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
5
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
9
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69063794
5X5
69129305
5X5
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(33本)
¥
669
税込
¥
736
注文コードが変更になりました