大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
ねじの呼び
M6
注文コード
69063846
品番
6X95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
95
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(Φmm)
10.5
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69063846
6X95
69129332
6X95
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(4本)
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました