曜日別特売
8X60 (+)ナベ小ねじ(ステンレス/GB(茶ブロンズ)) 大阪魂 69063864

(+)ナベ小ねじ(ステンレス/GB(茶ブロンズ))

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50本)
注文コード
69063864
品番
8X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
60
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
1.25
十字穴番号
3
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
GB(茶ブロンズ)
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
ねじの呼び
M8
寸法dk(Φmm)
14
十字穴深さ(mm)
(最大)4.36/(最小)3.73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690638648X60691293488X608X60 (+)ナベ小ねじ(ステンレス/GB(茶ブロンズ)) 大阪魂 69129348(+)ナベ小ねじ(ステンレス/GB(茶ブロンズ))大阪魂1パック(3本)
589
税込648
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
630:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする