大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ 小頭(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
69064458
品番
5X14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
GB(茶ブロンズ)
寸法c(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
M5
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69064458
5X14
69129637
5X14
(+)皿小ねじ 小頭(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
大阪魂
1パック(42本)
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました