大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)UNC(FLAT(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
69064652
品番
#2-56X1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
No.2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
山数
56
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
寸法H(mm)
(最大)1.574/(最小)1.346
寸法A(mm)
(最大)4.241/(最小)3.937
表面処理
BK(SUS黒染め)
長さ(inch)
1/2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69064652
#2-56X1/2
69129734
#2-56X1/2
(+)UNC(FLAT(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(12本)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました