桧加工材 12×30 HIシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69064715 品番HI12306
参考基準価格(税別)¥834 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。
耐朽性に富んだ素材です。
表面をプレーナー加工を施し、滑らかな手触りです。
DIY木材として。

仕様●幅(mm):30●厚さ(mm):12●長さ(m):1.82●材質/仕上:桧●注意:製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。●天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承下さい。●原産国:日本●コード番号:406-4446 アズワン品番67-2321-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする