耐油指サック滑り止めナシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード69064758 品番22213
参考基準価格(税別)¥1,571 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。
繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。
機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。

仕様RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4119 材質NBR 長さ(mm)60 厚さ(mm)0.4 ブラウン サイズ 内径(Φmm)18.5 機能耐油 アズワン品番67-2323-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする