カードケースA 硬質 CHAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚仕様●色:透明●タイプ:A7●縦(mm):114●横(mm):79●厚さ(mm):1.7●内形寸法(mm)縦:108●内形寸法(mm)横:77●硬質タイプ●用紙寸法(mm):105×74●材質/仕上:PVC●注意:強い衝撃を加えると破損する恐れがあります●破損部分でケガをする場合がありますのでご注意ください●ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油等で拭くと変質する事があります●高温、直射日光のあたるところに置いたままにすると変形することがあります●たわしや磨き粉で磨くと傷がつくことがあります●原産国:日本●コード番号:419-4036注文コード69064794品番CHA-701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89
販売価格(税別)
81

1.7mm厚ですので折れにくく丈夫です。
図面や書類の保管に
1.7mm厚ですので折れにくく丈夫です。

仕様●色:透明●タイプ:A7●縦(mm):114●横(mm):79●厚さ(mm):1.7●内形寸法(mm)縦:108●内形寸法(mm)横:77●硬質タイプ●用紙寸法(mm):105×74●材質/仕上:PVC●注意:強い衝撃を加えると破損する恐れがあります●破損部分でケガをする場合がありますのでご注意ください●ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油等で拭くと変質する事があります●高温、直射日光のあたるところに置いたままにすると変形することがあります●たわしや磨き粉で磨くと傷がつくことがあります●原産国:日本●コード番号:419-4036アズワン品番67-2328-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする