曜日別特売
AL-4141-3X6 アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカル 69065108

アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番67-2347-64
内容量1枚注文コード69065108品番AL-4141-3X6
参考基準価格(税別)¥5,856販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軽量設計です。
両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。
加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。
切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。
切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。
穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。
接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
看板・仕切板、各種産業資材に。

仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:オフホワイト●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8679アズワン品番67-2347-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする