TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●長さ(m):5●内径(mm):51.0●外径(mm):54.5●許容曲げ半径(mm):110●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20〜250℃●防災1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8269 注文コード69065354 品番21115-050-05
参考基準価格(税別)¥41,763 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。

仕様●長さ(m):5●内径(mm):51.0●外径(mm):54.5●許容曲げ半径(mm):110●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20〜250℃●防災1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8269 アズワン品番67-2360-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする