ラインエース 22114シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69065379 品番22114-075-10
参考基準価格(税別)¥58,168 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

SDホースの耐圧タイプです。
一般デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。
ダンパー車のサクション用。

仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10〜50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:400-7423 材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維 長さ(m)10 ピッチ(mm)15.1 内径(Φmm)76.2 使用温度(℃)-10〜50 曲げ半径(mm)375 外径(mm)92 アズワン品番67-2361-12 許容圧力(MPa)0.5 最低使用温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする