用途飛来落下物用・墜落時保護用
材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂
質量(g)410、スケルトンバイザー:45
タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8W
サイズ(cm)着:最大61
寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156
検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742
内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色
バイザーB
装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド
色(帽体)黄
バイザー色キミドリ