大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ナイロン ワッシャー(組込用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69065718
品番
M2X5X0.5
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M2
材質
PA(ナイロン)
表面処理
生地(または標準)
厚さ(mm)
0.5
外径(Φmm)
6