大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69065833
品番
4X14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
BK(SUS黒染め)
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69065833
4X14
69130294
4X14
(-)皿小ねじ(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(18本)
¥
709
税込
¥
780
注文コードが変更になりました