大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
69065912
品番
1/4X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/4
長さ(mm)
50
頭部形状
皿
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
すりわり
表面処理
生地(または標準)
山数
20
寸法t(mm)
(最大)1.57/(最小)1.03
寸法K(mm)
(最大)3.50/(最小)2.84
寸法n(mm)
(最大)1.58/(最小)1.30
寸法dk(mm)
(最大)12.18/(最小)11.42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69065912
1/4X50
69130337
1/4X50
(-)皿小ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(7本)
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました