大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+ー)ナベ小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
69065937
品番
3.5X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.6
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.25
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.73/(最小)1.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69065937
3.5X8
69130346
3.5X8
(+ー)ナベ小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(78本)
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました