大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本)
注文コード
69066016
品番
6X220X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
220
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
10.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69066016
6X220X50
69130382
6X220X50
(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2本)
¥
759
税込
¥
835
注文コードが変更になりました